Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis HW-Abrundfräser R7,9 28,7 x 15,5 x 57 S8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis HW-Abrundfräser R7,9 28,7 x 15,5 x 57 S8
Fortis HW-Abrundfräser R7,9 28,7 x 15,5 x 57 S8
Fortis HW-Abrundfräser R7,9 28,7 x 15,5 x 57 S8
Fortis HW-Abrundfräser R7,9 28,7 x 15,5 x 57 S8
Artikel-Nr.:
     5417B-p659596
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784774604
EAN/GTIN:
     4317784774604
Suchbegriffe:
Abrundfräser
abrundfräser schaft 8
abrundfräser
fortis abrundfräser
HW-Abrundfräser - Zum Abrunden von Kanten - Für Weichholz, Hartholz und beschichtete Plattenwerkstoffe - 2 HM-bestückte Schneiden - Mit Anlaufkugellager - Rechtslauf - Schaft-Ø 8 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
28,7
Material:
HW-bestückt
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anlaufkugellager:
Ja
Schaft-Aufnahme:
Zylindrisch
SB-Verpackt:
Nein
Schaft-Ø:
8 mm
Ø:
28,7 mm
Anzahl Schneiden:
2
Modell:
Abrundfräser Ø 28,7 mm
Prüfzeichen:
Nein
Schaftdurchmesser:
8
Radius:
7,9
Hersteller:
Fortis
Arbeitslänge:
15,5
Gesamtlänge:
57
Weitere Suchbegriffe: WG, Schaftoberfräser, Anlaufkugellager, FORTIS, HW-Abrundfräser
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
€ 6,90*
ab € 30,14*
€ 40,73*
6 Tage
38
€ 4,79*
ab € 30,30*
€ 40,74*
6 Tage
45
€ 4,95*
ab € 30,34*
€ 40,88*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 29,66*
€ 41,36*
2 Tage
45
€ 7,90*
ab € 33,92*
€ 45,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.