Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrundfr. HW R7,9 28,7x15,5x57 S8 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abrundfr. HW R7,9 28,7x15,5x57 S8 FORTIS
Abrundfr. HW R7,9 28,7x15,5x57 S8 FORTIS
Abrundfr. HW R7,9 28,7x15,5x57 S8 FORTIS
Abrundfr. HW R7,9 28,7x15,5x57 S8 FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784774604
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784774604
Suchbegriffe:
Abrundfräser
abrundfräser schaft 8
abrundfräser
fortis abrundfräser
HW-Abrundfräser

• 2 HW-bestückte Schneiden • Mit Anlaufkugellager • Rechtslauf • Schaft-Ø 8 mm • Zum Abrunden von Kanten • Für Weichholz, Hartholz und beschichtete Plattenwerkstoffe

Weitere Informationen:
Ø:
28,7 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Nutzlänge:
15,5 mm
Radius:
7,9 mm
udf_EDE_Katalog:
30146517
ø:
28,7 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784774604
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Handoberfräser, QR5136926, Fräser, Schaftoberfräser, Hand-Oberfräser, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
€ 6,90*
ab € 30,14*
€ 40,73*
Lager 7
38
€ 4,79*
ab € 30,30*
€ 40,74*
6 Tage
45
€ 4,95*
ab € 30,34*
€ 40,88*
€ 4,90*
ab € 29,66*
€ 41,36*
2 Tage
45
€ 7,90*
ab € 33,92*
€ 45,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.