Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Fäustel DIN 6475 Hickorystiel mit Stielschutz, 1500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Fäustel DIN 6475 Hickorystiel mit Stielschutz, 1500g
Fortis Fäustel DIN 6475 Hickorystiel mit Stielschutz, 1500g
Fortis Fäustel DIN 6475 Hickorystiel mit Stielschutz, 1500g
Artikel-Nr.:
     5417B-p660247
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784782807
EAN/GTIN:
     4317784782807
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
fäustel eschenstiel
Fäustel mit Stielschutzhülse

• Vergütungsstahl C45, gesenkgeschmiedet, gehärtet und angelassen
• Bahnen geschliffen
• Kanten vorschriftsmäßig gebrochen
• Hammerkopf nach DIN 6475
• Hickorystiel mit gehärteter Stielschutzhülse

Weitere Informationen:
Material:
Hickoryholz
Norm:
DIN 6475
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kanten geschliffen:
Nein
Bahnveredelung:
geschliffen
Stielform:
doppelt geschweift
Stielmaterial:
Hickory
Stielschutz:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Mit Stielschutzhülse:
Ja
Stielausführung:
doppelt geschweift
Hersteller:
Fortis
Kopfmaterial:
Stahl
Kopfgewicht:
1500 g
Weitere Suchbegriffe: fäustel, fäustel fortis, Fortis, DIN, 6475, Hickorystiel, mit
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
331
10
Frei Haus
ab € 10,06*
€ 13,09*
16 Tage
330
1
€ 6,99*
ab € 9,79*
€ 13,88*
3 Tage
331
1
€ 6,90*
ab € 10,21*
€ 14,48*
8 Tage
331
1
€ 4,95*
ab € 10,35*
€ 14,66*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,15*
€ 15,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.