Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Fäustel DIN 6475 Hickorystiel mit Stielschutz, 2000g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Fäustel DIN 6475 Hickorystiel mit Stielschutz, 2000g
Fortis Fäustel DIN 6475 Hickorystiel mit Stielschutz, 2000g
Fortis Fäustel DIN 6475 Hickorystiel mit Stielschutz, 2000g
Artikel-Nr.:
     5417B-p660248
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784782791
EAN/GTIN:
     4317784782791
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
fäustel eschenstiel
Fäustel mit Stielschutzhülse

- DIN 6475 - C45-Stahl, gesenkgeschmiedet, gehärtet und angelassen - Bahnen geschliffen, Kanten vorschriftsmäßig gebrochen - Mit doppelt geschweiftem Hickorystiel und gehärteter Stielschutzhülse

Weitere Informationen:
Norm:
DIN 6475
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kanten geschliffen:
Nein
Bahnveredelung:
geschliffen
Stielform:
doppelt geschweift
Stielmaterial:
Hickory
Stielschutz:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Mit Stielschutzhülse:
Ja
Stielausführung:
doppelt geschweift
Hersteller:
Fortis
Kopfmaterial:
Stahl
Kopfgewicht:
2000 g
Weitere Suchbegriffe: fäustel, Stielschutzhülse, Hammer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
158
10
Frei Haus
ab € 9,30*
€ 12,01*
2 Tage
158
1
€ 6,90*
ab € 9,51*
€ 13,58*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,50*
€ 13,65*
8 Tage
158
1
€ 4,95*
ab € 9,54*
€ 13,70*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,99*
€ 13,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.