Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Fäustel 3K-Stiel, 1250g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Fäustel 3K-Stiel, 1250g
Fortis Fäustel 3K-Stiel, 1250g
Fortis Fäustel 3K-Stiel, 1250g
Artikel-Nr.:
     5417B-p660250
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784774024
EAN/GTIN:
     4317784774024
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
fäustel fiberglasstiel
Fäustel mit 3-Komponenten-Glasfaserstiel

- DIN 6475 - C45-Stahl, gesenkgeschmiedet, gehärtet und angelassen - Bahnen geschliffen, Kanten vorschriftsmäßig gebrochen - Mit 3-Komponenten-Glasfaserstiel

Weitere Informationen:
Mit Stielschutzhülse:
Nein
Norm:
DIN 6475
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kanten geschliffen:
Nein
Bahnveredelung:
geschliffen
Stielschutz:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Hersteller:
Fortis
Kopfmaterial:
Stahl
Stielmaterial:
Glasfaser
Kopfgewicht:
1250 g
Weitere Suchbegriffe: fäustel, fäustel fortis, Hammer, 3-Komponenten-Glasfaserstiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.