Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Schraubendreher-Einsatz 1/2"T25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Schraubendreher-Einsatz 1/2"T25
Fortis Schraubendreher-Einsatz 1/2"T25
Fortis Schraubendreher-Einsatz 1/2"T25
Artikel-Nr.:
     5417B-p660487
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784776943
EAN/GTIN:
     4317784776943
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
Schraubendrehereinsatz 1/2", TORX®

- Innenvierkantantrieb DIN 3120 - Sockel aus Chrom-Vanadium-Stahl - Geschmiedet und matt verchromt - Mit griffiger Rändelung - Kugelfangrille für einen festen Sitz auf dem Antriebswerkzeug - Klinge aus Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl, gehärtet und brüniert

Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
Ausführung:
Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Oberflächenausführung:
matt verchromt
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
25
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/2
Gesamtlänge:
55
Hersteller:
Fortis
Abtriebsform:
Innen-TORX
Weitere Suchbegriffe: TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, stecknuss innen-torx, TORX®, Schraubendreher-Einsätze, Schraubendrehereinsatz, 1/2", 1/2",
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.