Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Schraubendreher-Einsatz 1/2"T27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Schraubendreher-Einsatz 1/2"T27
Fortis Schraubendreher-Einsatz 1/2"T27
Fortis Schraubendreher-Einsatz 1/2"T27
Artikel-Nr.:
     5417B-p660488
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784776936
EAN/GTIN:
     4317784776936
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
Schraubendrehereinsatz 1/2", TORX®

- Innenvierkantantrieb DIN 3120 - Sockel aus Chrom-Vanadium-Stahl - Geschmiedet und matt verchromt - Mit griffiger Rändelung - Kugelfangrille für einen festen Sitz auf dem Antriebswerkzeug - Klinge aus Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl, gehärtet und brüniert

Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
Ausführung:
Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Oberflächenausführung:
matt verchromt
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
27
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/2
Gesamtlänge:
55
Hersteller:
Fortis
Abtriebsform:
Innen-TORX
Weitere Suchbegriffe: TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, stecknuss innen-torx, TORX®, Schraubendrehereinsatz, Schraubendreher-Einsätze, 1/2",, 1/2"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.