Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Stukkateurspachtel rostfr50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Stukkateurspachtel rostfr50 mm
Fortis Stukkateurspachtel rostfr50 mm
Fortis Stukkateurspachtel rostfr50 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p660543
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784780643
EAN/GTIN:
     4317784780643
Suchbegriffe:
Gipserspachtel
Stukkateurspachtel
stukkateurspachtel
Stuckateurspachtel, Edelstahl

- Gerader Hals - Blatt und Angel aus rostfreiem Edelstahl - Galvanisierte Zwinge - Lackiertes Hartholzheft

Weitere Informationen:
Ausführung:
Stukkateurspachtel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Blattveredelung:
gerader Hals
Blattbreite vorne:
50
Blattbreite hinten:
50
SB-Verpackt:
Nein
Material Griff:
Holz
Blattbreite:
50 mm
Hersteller:
Fortis
Material Blatt:
Stahl, rostfrei
Länge:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: Fortis, rostfr50, mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
60
20
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 4,41*
4 Tage
48
1
€ 4,79*
ab € 3,09*
€ 4,53*
6 Tage
60
1
€ 6,90*
ab € 3,09*
€ 4,53*
9 Tage
61
1
€ 4,95*
ab € 3,10*
€ 4,55*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,05*
€ 5,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.