Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rennsteig Winkeldorn 450 x 130 x 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rennsteig Winkeldorn 450 x 130 x 16 mm
Rennsteig Winkeldorn 450 x 130 x 16 mm
Rennsteig Winkeldorn 450 x 130 x 16 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p660571
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4049002024313
EAN/GTIN:
     4049002024313
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Flanschenmontiereisen
Winkeldorn
Winkeldorn

Aus Spezial-Werkzeugstahl, Arbeitsenden vergütet.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
16
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
SB-Verpackt:
Nein
Hersteller:
Rennsteig
Schaftform:
rund
Material:
Stahl
Breite:
130 mm
Länge:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: winkeldorn rennsteig, winkeldorn, WG, Handwerkzeuge, Marke
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
113
10
Frei Haus
ab € 11,60*
€ 14,04*
4 Tage
95
1
€ 4,79*
ab € 11,61*
€ 14,92*
3 Tage
113
1
€ 6,90*
ab € 11,63*
€ 14,96*
2 Tage
369
1
€ 5,45*
ab € 11,70*
€ 15,06*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 12,39*
€ 16,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rennsteig
2780102
ab € 5,58*
Ähnlich
Rennsteig
2780122
ab € 7,63*
Ähnlich
Rennsteig
2780142
ab € 8,22*
Ähnlich
Rennsteig
2780202
ab € 14,46*
Ähnlich
Rennsteig
2780262
ab € 18,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.