Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beck Schnellverstellbare Reibahle HSS 8,0- 9,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beck Schnellverstellbare Reibahle HSS 8,0- 9,0 mm
Beck Schnellverstellbare Reibahle HSS 8,0- 9,0 mm
Beck Schnellverstellbare Reibahle HSS 8,0- 9,0 mm
Beck Schnellverstellbare Reibahle HSS 8,0- 9,0 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p665974
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     30102337
EAN/GTIN:
     4332163927051
Suchbegriffe:
Reibahlen Werksnorm
Schnellverstell-Reibahle
Schnellverstellbare Reibahle
Schnellverstellreibahle
Schnellverstellreibahle mit austauschbaren Messern

Rechtsschneidend, mit austauschbaren Messern und Zylinderschaft mit Vierkant. Die Reibahle kann im angegebenen Verstellbereich stufenlos verstellt werden. Besonders geeignet für RePARATurarbeiten.

Weitere Informationen:
Ausführung:
verstellbar
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Spiralrichtung:
gerade
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
geeignet m/min
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
geeignet m/min
Hersteller:
Beck
Messeranzahl:
5
Schneidenlänge:
34 mm
Gesamtlänge:
115 mm
Norm:
Werksnorm
Stell-Bereich:
8-9 mm
Schlüsselweite:
3,8 mm
Oberfläche:
blank
Schneidstoff:
HSS
Nenndurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: verstellbare Reibahle, schnellverstell reibahle, Beck, Schnellverstellbare, Reibahle, HSS, 8,0-, 9,0
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 45,64*
€ 59,84*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 48,16*
€ 60,28*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 48,44*
€ 60,32*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 49,86*
€ 61,93*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 55,80*
€ 71,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Beck
30134531
ab € 31,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.