Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beck Schnellverstellbare Reibahle HSS 13,5-15,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beck Schnellverstellbare Reibahle HSS 13,5-15,5 mm
Beck Schnellverstellbare Reibahle HSS 13,5-15,5 mm
Beck Schnellverstellbare Reibahle HSS 13,5-15,5 mm
Beck Schnellverstellbare Reibahle HSS 13,5-15,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p665979
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     30102351
EAN/GTIN:
     4332163927105
Suchbegriffe:
Reibahlen Werksnorm
Schnellverstell-Reibahle
Schnellverstellbare Reibahle
Schnellverstellreibahle
Schnellverstellreibahle mit austauschbaren Messern

Rechtsschneidend, mit austauschbaren Messern und Zylinderschaft mit Vierkant. Die Reibahle kann im angegebenen Verstellbereich stufenlos verstellt werden. Besonders geeignet für RePARATurarbeiten.

Weitere Informationen:
Norm:
Werksnorm
Ausführung:
verstellbar
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Spiralrichtung:
gerade
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
geeignet m/min
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
geeignet m/min
Hersteller:
Beck
Schneidenlänge:
50 mm
Gesamtlänge:
146 mm
Stell-Bereich:
13,5-15,5 mm
Messeranzahl:
5
Schlüsselweite:
7 mm
Oberfläche:
blank
Schneidstoff:
HSS
Nenndurchmesser:
13,5 mm
Weitere Suchbegriffe: verstellbare Reibahle, august beck schnellverstell-reibahle, reibahlen werksnorm, Beck, Schnellverstellbare, Reibahle, HSS, 13,5-15,5, mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,29*
€ 79,18*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 64,49*
€ 79,77*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 65,00*
€ 80,23*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,11*
€ 80,56*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 74,75*
€ 94,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,24*
€ 112,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Beck
30134538
ab € 43,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.