Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMF Waagrechtspanner 6833 Größe 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMF Waagrechtspanner 6833 Größe 1
AMF Waagrechtspanner 6833 Größe 1
AMF Waagrechtspanner 6833 Größe 1
Artikel-Nr.:
     5417B-p667036
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     4020772093174
EAN/GTIN:
     4020772093174
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Waagerechtspanner mit Winkelfuß Typ 6833 Schnellspanner arbeiten nach dem Kniehebelprinzip, es ergeben sich dadurch folgende Vorteile: weite und schnelle Öffnung des Spanners. Völlige Freilegung und ungehinderte Entnahme des Werkstückes. Die hohe Endübersetzung bringt bei geringem Kraftaufwand große Spannkräfte. Die Selbsthemmung in der Spannstellung verhindert das Öffnen des Spanners durch die Bearbeitungskräfte. Die Wahl der richtigen Spannergröße ist von den Kräften abhängig (siehe Tabellen). Die Kräfte werden in kN angegeben und unterscheiden sich in Haltekraft F1 oder F2. Anwendungsgebiete: Die günstigen Kraft- und Bewegungsverhältnisse und die leichte Handhabung ermöglichen eine vielseitige Anwendung der Schnellspanner. Sie werden in der Metallindustrie zum Bohren, Schweißen, Biegen, Schleifen, Prüfen und Montieren genauso vorteilhaft eingesetzt wie in der Holz- und Kunststoffbearbeitung in Leim-, Bohr-, Schneid- und Fräsvorrichtungen. Die Spannkraft ist die Kraft, die beim Schließen des Spanners vom Spannarm auf das Werkstück ausgeübt wird. Im Gegensatz zu den Pneumatikspannern lassen sich bei den Handspannern die Spannkräfte nicht angeben, da sie von der Bedienungsperson abhängig sind. Die Haltekraft ist die Kraft, die der geschlossene Spannarm den am Werkstück auftretenden Bearbeitungskräften entgegensetzt und ohne bleibende Verformung aushält. Sie ist größer als die Spannkraft, da bei geschlossenem Spanner beim Zurückdrücken der Hebeltotpunkt überwunden werden muss. Niete aus rostfreiem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet. Mit offenem Haltearm, ergonomischer Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff. Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube. Zur seitlichen Montage. Verzinkt und passiviert.
Weitere Informationen:
Haltekraft F2:
1,1
Haltekraft F1:
0,8
Hersteller:
AMF
Größe:
1
Lieferumfang:
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Gewicht:
170
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Haltekraft F2 in kN:
1,1
Haltekraft F1 in kN:
0,8
Andrückschraube:
M5 x 30
Spannhöhe:
57
Gesamtlänge:
120
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 15,38*
€ 20,58*
8 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 16,36*
€ 20,66*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 16,81*
€ 21,07*
3 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 16,59*
€ 21,07*
1 Tag
29
1
€ 5,45*
ab € 16,87*
€ 21,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.