| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p667456 Herst.-Nr.: 5060288740543 EAN/GTIN: 5060288740543 |
| |
|
| | |
| Packband Envo Tape 5800 • Leises Abrollen • Extrem starke und reißfeste PP-Folie • Sehr hohe Klebekraft • Alternative zu PVC Bändern • Für schwere Packstücke Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Grundpreis: | Ja | Breite: | 75 mm | Rollenlänge: | 66 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-packband transparent, pp-klebeband, Enviro, PP, ENVO, TAPE, 5800 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 24 | | € 5,90* | ab € 3,08* | € 3,92* | | | | Lager 5417 | | | | 24 | | € 4,90* | ab € 3,05* | € 3,98* | | | | | | 13 Tage | | | 24 | | € 4,79* | ab € 3,19* | € 4,04* | | | | | 1 Tag | | | 24 | | € 4,95* | ab € 3,29* | € 4,15* | | | | | 12 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 3,35* | € 4,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,04622* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen | Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 95,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|