Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Maulschlüssel mit Ringratsche 8 mm, umschaltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Maulschlüssel mit Ringratsche 8 mm, umschaltbar
Forum Maulschlüssel mit Ringratsche 8 mm, umschaltbar
Forum Maulschlüssel mit Ringratsche 8 mm, umschaltbar
Forum Maulschlüssel mit Ringratsche 8 mm, umschaltbar
Artikel-Nr.:
     5417B-p668601
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784922302
EAN/GTIN:
     4317784922302
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Maulschlüssel mit Ringratsche, Ratschenkopf 15° abgewinkelt, umschaltbar Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Maulstellung 15° abgewinkelt und mit einem Arbeitswinkel von 6°.
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Ausführung:
Ratschen-Ringmaulschlüssel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ratschenkopfstellung:
15 °
Umschaltbar:
Ja
Ratschensperre:
Nein
Ratschenkopf:
abgewinkelt
Oberflächenveredelung:
matt verchromt
SB-Verpackt:
Nein
Ringratsche umschaltbar:
Ja
Maulstellung:
15° abgewinkelt °
Oberflächenausführung:
matt verchromt
Kopfausführung:
abgewinkelt
Hersteller:
Forum
Winkel:
15°
Gesamtlänge:
140
Schlüsselweite:
8
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, ratschenmaulschlüssel, 15°, Ratschenkopf, Maulschlüssel, FORUM, umschaltbar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 10,11*
€ 15,29*
9 Tage
120
€ 4,95*
ab € 11,00*
€ 15,34*
3 Tage
3
€ 9,50*
ab € 15,35*
€ 21,12*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.