Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Ganzstahl-Schraubzwinge 300x140 mm 2K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Ganzstahl-Schraubzwinge 300x140 mm 2K-Griff
Forum Ganzstahl-Schraubzwinge 300x140 mm 2K-Griff
Forum Ganzstahl-Schraubzwinge 300x140 mm 2K-Griff
Artikel-Nr.:
     5417B-p668704
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784923002
EAN/GTIN:
     4317784923002
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
FORUM Ganzstahl-Schraubzwinge 2-K Festbügel und Druckplatte aus einem Stück gefertigt. 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil. Trapezgewindespindel aus Stahl, brüniert. Beweglich gelagerte Druckplatte, werkzeuglos auswechselbar ab 80 mm Ausladung. Spannkraft bis 6000 N. Ergonomisch geformter Mehrkomponenten-Kunststoffgriff.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Rutschsicherung:
Nein
Mit Kunststoffschutzkappen:
Nein
Gleitschienenhöhe:
25 mm
Gleitschienenbreite:
12 mm
Bewegliche Druckplatte:
Ja
Auswechselbare Druckplatte:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Ausladung:
140 mm
Spannweite:
300 mm
Hersteller:
Forum
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge, Ganzstahl-Schraubzwingen, Ganzstahl-Schraubzwinge, FORUM, 2-K-Griff, 2-K, Schraubzwingen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 27,72*
€ 38,64*
10 Tage
168
€ 4,95*
ab € 29,10*
€ 38,80*
€ 4,80*
ab € 29,74*
€ 39,66*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.