Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Maschinengewindebohrer M DIN 376 C HSSE M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Maschinengewindebohrer M DIN 376 C HSSE M16
Forum Maschinengewindebohrer M DIN 376 C HSSE M16
Forum Maschinengewindebohrer M DIN 376 C HSSE M16
Forum Maschinengewindebohrer M DIN 376 C HSSE M16
Forum Maschinengewindebohrer M DIN 376 C HSSE M16
Artikel-Nr.:
     5417B-p668773
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784920353
EAN/GTIN:
     4317784920353
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Forum Sackloch-Maschinengewindebohrer, DIN 371, Oberfläche blank Metrisches ISO-Gewinde DIN 13, DIN 371 HSS-E, DIN 376 HSS-E, Form C (2-3 Gang). Rechtsspirale 40°. Toleranz ISO 2 6H. 2 x d Sackloch.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
10–30 m/min
Schnittwert Gusseisen:
8–20 m/min
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
8–10 m/min
Lochart:
Sackloch
Vierkant:
9
Schaftdurchmesser:
12 mm
Kernlochdurchmesser:
14 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Werkstoff:
HSSE
Steigung:
2
Nenndurchmesser:
16 mm
Norm:
DIN 376 C
Weitere Suchbegriffe: DIN, 376, Maschinengewindebohrer, Sackloch-Maschinengewindebohrer, Sackloch-Maschinengewindebohrer,, Blank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 20,26*
€ 25,64*
8 Tage
211
€ 4,95*
ab € 20,04*
€ 28,02*
€ 4,80*
ab € 21,98*
€ 30,44*
2 Tage
211
Frei Haus
ab € 21,54*
€ 39,81*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.