Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Maschinengewindebohrer M DIN 376 C HSSE M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Maschinengewindebohrer M DIN 376 C HSSE M16
Forum Maschinengewindebohrer M DIN 376 C HSSE M16
Forum Maschinengewindebohrer M DIN 376 C HSSE M16
Forum Maschinengewindebohrer M DIN 376 C HSSE M16
Forum Maschinengewindebohrer M DIN 376 C HSSE M16
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p668773
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784920353
EAN/GTIN:
     4317784920353
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Forum Sackloch-Maschinengewindebohrer, DIN 371, Oberfläche blank Metrisches ISO-Gewinde DIN 13, DIN 371 HSS-E, DIN 376 HSS-E, Form C (2-3 Gang). Rechtsspirale 40°. Toleranz ISO 2 6H. 2 x d Sackloch.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 376 C
Nenndurchmesser:
16 mm
Steigung:
2
Lochart:
Sackloch
Vierkant:
9
Werkstoff:
HSSE
Gesamtlänge:
110 mm
Kernlochdurchmesser:
14 mm
Schaftdurchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Forum, Maschinengewindebohrer, M, DIN, 376, C
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 18,82*
€ 27,13*
9 Tage
149
€ 4,95*
ab € 19,71*
€ 27,24*
€ 4,80*
ab € 22,26*
€ 30,41*
Lager 7NBYA
149
Frei Haus
ab € 21,58*
€ 37,71*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.