Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röntgen Metallsägeblatt HSS-Co8 Bi 2835 x 27 x 0,9 5- 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röntgen Metallsägeblatt HSS-Co8 Bi 2835 x 27 x 0,9 5- 8
Röntgen Metallsägeblatt HSS-Co8 Bi 2835 x 27 x 0,9 5- 8
Röntgen Metallsägeblatt HSS-Co8 Bi 2835 x 27 x 0,9 5- 8
Artikel-Nr.:
     5417B-p670483
Hersteller:
     Röntgen
Herst.-Nr.:
     4053569107303
EAN/GTIN:
     4053569107303
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Bimetallsägeband RÖNTGEN bi-alfa Cobalt M42 Bimetallsägeband mit hochFlexiblem Trägerband und Zahnspitzen aus HSS M42. Zahnspitzenhärte 67-69 HRC. Geeignet für alle, auch höchstlegierte und schwer zerspanbare Stähle bis zu 1400 N/mm² Festigkeit. Normalzahnung N: für kleine und mittlere Querschnitte bis 70 mm für Rohre und PROFILe
Weitere Informationen:
Zahnform:
Normalzahn
Spanwinkel:
0 °
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Ausführung:
N
Öl:
geeignet
Emulsion:
geeignet
Schnittwert Stahl<42 HRC:
geeignet
Schnittwert Stahl<1400 N/mm²:
geeignet
Schnittwert Gusseisen:
geeignet
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
geeignet
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
geeignet
Werkstoff:
Bimetall
Schnittwert Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
geeignet
Schnittwert INOX:
geeignet
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
geeignet
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
geeignet
Zähne pro Zoll:
5/8
Blattstärke:
0,9
Breite:
27
Länge:
2835 mm
Hersteller:
Röntgen
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt 2835x27x0,9, bandsägeblatt, bandsägeblatt röntgen, Röntgen, HSS-Co8, Bi, 2835, x
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
€ 6,90*
ab € 19,93*
€ 27,33*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 20,60*
€ 28,38*
2 Tage
5
€ 7,90*
ab € 21,05*
€ 28,83*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 21,32*
€ 30,42*
7 Tage
5
€ 4,95*
ab € 22,26*
€ 30,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.