Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röntgen Metallsägeblatt HSS-Co8 Bi 4100 x 34 x 1,1 3-4H 10G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röntgen Metallsägeblatt HSS-Co8 Bi 4100 x 34 x 1,1 3-4H 10G
Röntgen Metallsägeblatt HSS-Co8 Bi 4100 x 34 x 1,1 3-4H 10G
Röntgen Metallsägeblatt HSS-Co8 Bi 4100 x 34 x 1,1 3-4H 10G
Artikel-Nr.:
     5417B-p670524
Hersteller:
     Röntgen
Herst.-Nr.:
     4053569107785
EAN/GTIN:
     4053569107785
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Bimetallsägeband RÖNTGEN bi-alfa Cobalt M42 Bimetallsägeband mit hochFlexiblem Trägerband und Zahnspitzen aus HSS M42. Zahnspitzenhärte 67-69 HRC. Geeignet für alle, auch höchstlegierte und schwer zerspanbare Stähle bis zu 1400 N/mm² Festigkeit. Hook-Zahn: für Vollmaterial ab 50 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Ausführung:
H
Öl:
geeignet
Spanwinkel:
10 °
Emulsion:
geeignet
Schnittwert Stahl<42 HRC:
geeignet
Schnittwert Stahl<1400 N/mm²:
geeignet
Werkstoff:
Bimetall
Schnittwert Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
geeignet
Schnittwert INOX:
geeignet
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
geeignet
Schnittwert Gusseisen:
geeignet
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
geeignet
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
geeignet
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
geeignet
Zähne pro Zoll:
3/4
Blattstärke:
1,1
Breite:
34
Länge:
4100 mm
Hersteller:
Röntgen
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, metallsägeband 4100x34x1,1mm, bandsägeblatt, bandsägeblatt röntgen, Röntgen, HSS-Co8, Bi, 4100, x
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 6,90*
ab € 33,37*
€ 44,93*
2 Tage
7
€ 7,90*
ab € 35,77*
€ 47,98*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 33,34*
€ 49,64*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 38,07*
€ 52,24*
8 Tage
7
€ 4,95*
ab € 40,53*
€ 53,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.