| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p670598 Herst.-Nr.: 4317784923187 EAN/GTIN: 4317784923187 |
| |
|
| | |
| Forum Klett-Vliesscheibe mit Zentrierung, Korrund, Ø 125 mm Korund. Faservlies. Gewebeunterlage mit vorgestanztem Innenkern, dadurch herausnehmbar (Zentrierung). Bessere Haftung und genauere Positionierung auf dem Stützteller. Reduzierung der Vibration um ca. 50 %. Normbohrung 22,23 mm. Zum Ausbessern leicht beschädigter Oberflächen, feine Mattierungen auf Stahl. Weitere Informationen: | | Eignung für Stahl: | empfohlen | SB-Verpackt: | Nein | Innen-Ø: | 22,23 mm | Außen-Ø: | 125 mm | Feinheitsgrad: | mittel | Anwendung: | Zum Abtragen dünner Schweißnähte und Punkte, Überblenden von Oberflächen | Körnung: | 80 | Hersteller: | FORUM | Korngröße: | 80 | Durchmesser: | 125 | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Eignung für Guss: | empfohlen | Kornart: | Korund | Ausführung: | mit Zentrierung durch vorgestanztem Innenkern |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungsvlies, Vlies-Schleifscheibe, Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Schleifvliesscheibe, exzenterschleifblatt 125mm k 80, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 125mm, 125, FORUM,, Klett-Vliesscheibe,, kletthaftend, Korund, mm |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,43* | € 3,61* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 2,44* | € 3,62* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 2,07* | € 3,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|