Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 165 x 20 x 2,6 mm, 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 165 x 20 x 2,6 mm, 52
Bosch Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 165 x 20 x 2,6 mm, 52
Bosch Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 165 x 20 x 2,6 mm, 52
Bosch Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 165 x 20 x 2,6 mm, 52
Bosch Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 165 x 20 x 2,6 mm, 52
Bosch Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 165 x 20 x 2,6 mm, 52
Bosch Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 165 x 20 x 2,6 mm, 52
Artikel-Nr.:
     5417B-p681924
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608644095
EAN/GTIN:
     3165140796613
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bosch kreissägeblatt 165x20
Bosch Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 165 x 20 x 2,6 mm, 52
Weitere Informationen:
Breite:
1,6
Schnittbreite (b1) mm:
2,6
Freiwinkel:
15
Grundpreis:
Nein
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Bosch
Nebenlöcher Ja/Nein:
Ja
Nebenlöcher:
2/6/32,5
Schnittbreite:
2,6
NL/Durchmesser TKS:
2/6/32,5
Spanwinkel ° w1:
-5
Schnittresultat:
4
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2,6/1,6
Freiwinkel ° w2:
15
Blattstärke:
1,6
Spanwinkel:
-5
Zahnform:
Trapezflachzahn
Anzahl der Zähne:
52
Bohrungsdurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser:
165 mm
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt bosch, handkreissägeblatt, Bosch, Expert, for, Aluminium,, 165
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 31,68*
€ 41,62*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 33,87*
€ 44,31*
3 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 33,69*
€ 44,39*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 35,06*
€ 46,18*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 33,72*
€ 49,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608644105
ab € 35,91*
Ähnlich
Bosch
2608644111
ab € 50,07*
Ähnlich
Bosch
2608644113
ab € 54,74*
Ähnlich
Bosch
2608644137
ab € 23,43*
Ähnlich
Bosch
2608644133
ab € 31,72*
Ähnlich
Bosch
2608644342
ab € 38,47*
Ähnlich
Bosch
2608644343
ab € 43,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.