Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch HCS Multi Messer ASZ 32 SC, 24 x 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch HCS Multi Messer ASZ 32 SC, 24 x 11 mm
Bosch HCS Multi Messer ASZ 32 SC, 24 x 11 mm
Bosch HCS Multi Messer ASZ 32 SC, 24 x 11 mm
Bosch HCS Multi Messer ASZ 32 SC, 24 x 11 mm
Bosch HCS Multi Messer ASZ 32 SC, 24 x 11 mm
Bosch HCS Multi Messer ASZ 32 SC, 24 x 11 mm
Bosch HCS Multi Messer ASZ 32 SC, 24 x 11 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p681975
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608662431
EAN/GTIN:
     3165140792967
Suchbegriffe:
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Multi-Cutter
Oszillierer
Bosch HCS Multi Messer ASZ 32 SC, 24 x 11 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Inhalt [Stück]:
1
Hersteller:
Bosch
Schnittbreite:
24
Schnittlänge:
11
Breite:
32
Breite [mm]:
32
Länge [mm]:
93
Werkstoff:
Bimetall
Ausführung:
Metall-Sägeblatt
Gesamtlänge:
167 mm
Weitere Suchbegriffe: Segmentmesser, Segmentsägeblatt, segmentsägeblatt bosch, segmentsägeblatt, Bosch, HCS, Multi, Messer, ASZ, 32
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
10
Frei Haus
ab € 10,03*
€ 12,39*
3 Tage
35
1
€ 6,90*
ab € 9,67*
€ 12,67*
5 Tage
201
1
€ 5,90*
ab € 9,67*
€ 12,70*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,11*
€ 13,25*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,08*
€ 13,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.