Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Geradschleifer GEP 710 Plus, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Geradschleifer GEP 710 Plus, Karton
Metabo Geradschleifer GEP 710 Plus, Karton
Metabo Geradschleifer GEP 710 Plus, Karton
Metabo Geradschleifer GEP 710 Plus, Karton
Metabo Geradschleifer GEP 710 Plus, Karton
Metabo Geradschleifer GEP 710 Plus, Karton
Metabo Geradschleifer GEP 710 Plus, Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p867266
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600617000
EAN/GTIN:
     4007430213532
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
elektro-geradschleifer metabo
elektro geradschleifer
Paddle-Schalter mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter mit Anti-Rutsch-Struktur
Lange Schleifspindel - ideal zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel
Aluminiumdruckguss-Lagerflansch für lange Lebensdauer der Maschine
Vario-Constamatic (VC)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer
Präziser Spannhals für stationären Einsatz
Abnehmbare Gummischutzkappe zum komfortablen und sicheren Arbeiten
Schlankes Design für optimale Handhabung
Präzisionsspannzange für exakten Rundlauf
Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

Lieferumfang
Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, 1 Maulschlüssel
Weitere Informationen:
Min. Leerlaufdrehzahl:
10000
Werkzeugaufnahme:
Spannzange
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Gewicht ohne Netzkabel:
1.6 kg
Drehzahl bei Nennlast:
24000 /min
Ursprungsland:
DE
AAA031f001:
78
AAA040f001:
68
Länge (Verpackung):
47.000 cm
AAA002f001:
4000
Höhe (Verpackung):
9.000 cm
Oberfläche schleifen:
5.6 m/s²
Breite (Verpackung):
16.000 cm
Messunsicherheit K:
1.5 dB(A)
Leerlaufdrehzahl:
10000 - 30500 /min
Schallleistungspegel (LwA):
91 dB(A)
AAC747f001:
10000
AAA003f001:
1.64
Bruttogewicht:
2.525 kg
AAC749f001:
AAE375v001
Spannbohrung der Spannzange:
6 mm
Spannhalsdurchmesser:
43 mm
Nennaufnahmeleistung:
710 W
Schalldruckpegel:
80 dB(A)
Höhe:
78 mm
Breite:
68 mm
Länge:
400 mm
Gewicht:
1,6 kg
Max. Leerlaufdrehzahl:
30500
Kabellänge:
4 m
Hersteller:
Metabo
Abgabeleistung:
430 W
Leistungsaufnahme:
710 W
Weitere Suchbegriffe: Metabo, Geradschleifer, GEP, 710, Plus,, Karton
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 317,97*
€ 365,78*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,39*
€ 366,40*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 350,34*
€ 394,49*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,29*
€ 395,51*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 362,22*
€ 406,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,78*
€ 435,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,96*
€ 415,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,04*
€ 397,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,80*
€ 390,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,97*
€ 378,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.