Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enviro PP Packband ENVO TAPE 7400 transp. 132m x 48mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Enviro PP Packband ENVO TAPE 7400 transp. 132m x 48mm
Enviro PP Packband ENVO TAPE 7400 transp. 132m x 48mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p874154
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5060288740512
EAN/GTIN:
     5060288740512
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
PP-Packband Envo Tape 7400 • Hervorragende Klebeeigenschaften im Kalten und im Warmen • Reißfeste PP-Folie • Extra lange Lauflänge für erhöhte Effizienz • Für alle Kartonqualitäten geeignet
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Grundpreis:
Ja
Breite:
48 mm
Rollenlänge:
132 m
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
36
€ 5,90*
ab € 2,04*
€ 2,59*
13 Tage
nicht lagernd
36
€ 4,79*
ab € 2,06*
€ 2,62*
1 Tag
108
36
€ 4,95*
ab € 2,08*
€ 2,64*
2 Tage
36
36
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 2,69*
Lager 5417
36
€ 4,90*
ab € 2,80*
€ 3,56*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Rolle
1 Rolle enthält 132 Meter (ab € 0,02122* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 128,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.