Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchenhelfer
>
Haushaltspapier
>
Putzpapier
>
Putzrolle
>
Artikel
Katrin Putzpapier 22x38cm3-lagig 1000 Blatt
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p874275
Hersteller:
Katrin
Herst.-Nr.:
4004231464217
EAN/GTIN:
4004231464217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
Putzpapier Classic L Eigenschaften: • Nicht lagenverleimt • Sehr absorptionsstark und reißfest • Fusselarm und kratzfrei Einsatzbereiche: • Industriepapierputzrolle geeignet für alle Wischvorgänge
Weitere Informationen:
Rollen:
2
Farbe:
blau
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Abrisse Blatt/Rolle:
1.000 St.
Anzahl Lagen:
2 St.
Blatt-Anzahl:
1000
Lagen:
3
Grundpreis:
Nein
Breite:
38 cm
Länge:
22 cm
... >
Reinigen
>
Tuch, Schwamm, Lappen, Vlies
>
Putzrolle / Handtuchrolle / Putzpapier
Weitere Suchbegriffe:
Papierreinigungstücher
,
Papierwischtücher
,
Putzpapier
,
Reinigungspapier
,
Putzpapierrolle
,
Putzrolle
,
Putztuchrolle
,
Umweltrolle
,
Wischrolle
,
Wischtuch-Rolle
,
Wischtuchrolle
,
Wischtuchspender-Rolle
,
industrieputzpapier 3 lagig blau
,
einwegputztücher blau
,
einwegputztücher
,
Katrin
,
22x38cm3-lagig
,
1000
,
Blatt
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4157
1 Tag
314
2
€ 7,50*
ab € 15,02*
€ 20,68*
Lager 5417
2
€ 4,90*
ab € 23,94*
€ 33,16*
Lager 4012
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 24,90*
€ 33,50*
Lager 7
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 26,00*
€ 34,87*
Lager 6C8MS
10 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 26,24*
€ 35,70*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Rolle
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 33,16*
€ 39,46
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 32,13*
€ 38,23
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 30,84*
€ 36,70
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 30,42*
€ 36,20
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 30,21*
€ 35,95
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 23,94*
€ 28,49
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen (
entspricht € 66,32* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bodenständer - mit Abfallsackhalter bis 40 cm Rollenbreite, blau, 900 x 500 x 440 mm (H/B/T), <Metall
Elos
960642
ab € 37,93*
Zubehör
Bodenständer Metall für Putzrollen bis 40 cm
k.A.
4260269766574
ab € 23,99*
Zubehör
ELOS Wandhalter Metall für Putzrollen bis 40 cm
Elos
ab € 22,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen