Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Putzpapier 22x38cm3-lagig 1000 Blatt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Katrin Putzpapier 22x38cm3-lagig 1000 Blatt
Katrin Putzpapier 22x38cm3-lagig 1000 Blatt
Katrin Putzpapier 22x38cm3-lagig 1000 Blatt
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4004231464217
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004231464217
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
Putzpapier Classic L

Eigenschaften: • Nicht lagenverleimt • Sehr absorptionsstark und reißfest • Fusselarm und kratzfrei Einsatzbereiche: • Industriepapierputzrolle geeignet für alle Wischvorgänge

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Ausführung L x B:
22 x 38 cm, 3-lagig
Blatt/Rolle:
1000 Stück
udf_EDE_Katalog:
29316586
Länge:
38 cm
Breite:
22 cm
Lagen:
3
Blatt:
1000 Stück
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
314
2
€ 7,50*
ab € 15,02*
€ 20,68*
2
€ 4,90*
ab € 23,94*
€ 33,16*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 24,90*
€ 33,50*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 26,00*
€ 34,87*
10 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 26,24*
€ 35,70*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 34,87*
€ 41,50
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 34,76*
€ 41,36
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 34,23*
€ 40,73
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 33,34*
€ 39,67
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 32,77*
€ 39,00
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 26,00*
€ 30,94
pro Rolle
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elos
960642
ab € 37,93*
Zubehör
k.A.
4260269766574
ab € 23,99*
Zubehör
Elos
ab € 22,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.