Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p875456 Herst.-Nr.: 163-181/17 EAN/GTIN: 4000896162345 |
| |
|
| | |
| - Hazet Safety-Insert-System (SIS)
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
- Schlüsselweite: ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22
- Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
- Netto-Gewicht (kg): 1.21 kg
- Für Handbetätigung
- Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für Hazet 165-L
Hazet Safety-Insert-System (SIS) - Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Passend für alle Hazet Werkstattwagen Assistent mit Schubladen
Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 - Anzahl Werkzeuge: 17
Weitere Informationen: | | Material: | Schaumstoff | Teile im Satz: | 17 | Ausführung: | bestückt | Leer: | Nein | Griffmulden: | Ja | SB-Verpackt: | Nein | Passend für: | alle Hazet-Werkstattwagen mit Schubfächern | Anzahl der Teile: | 17 | Satzinhalt Größe: | 3/8 | Modultyp: | 1/3 | Verwendung: | Steckschlüssel | Anzahl: | 17-teilig | Bestückung: | Umschaltknarre 3/8", 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm, Verlängerungen 3/8" 74; 150; 254 mm, Kardangelenk 3/8" | Hersteller: | Hazet | Breite: | 172 mm | Farbe: | schwarz/blau | Länge: | 342 mm | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Größe: | 1/3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, knarrenkasten hazet, modul werkzeuge, steckschlüsselsatz 3/8 zoll, 1/3, 17-teilig,, Hazet, Modul, |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 137,16* | € 164,34* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,86* | € 164,36* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,17* | € 167,74* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 140,91* | € 168,99* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 145,20* | € 174,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 145,20* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|