Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Anzahl Werkzeuge: 18, Art.Nr. 163-191/18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Anzahl Werkzeuge: 18, Art.Nr. 163-191/18
Hazet Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Anzahl Werkzeuge: 18, Art.Nr. 163-191/18
Hazet Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Anzahl Werkzeuge: 18, Art.Nr. 163-191/18
Hazet Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Anzahl Werkzeuge: 18, Art.Nr. 163-191/18
Hazet Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Anzahl Werkzeuge: 18, Art.Nr. 163-191/18
Hazet Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Anzahl Werkzeuge: 18, Art.Nr. 163-191/18
Hazet Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Anzahl Werkzeuge: 18, Art.Nr. 163-191/18
Artikel-Nr.:
     5417B-p875457
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-191/18
EAN/GTIN:
     4000896162307
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
  • Hazet Safety-Insert-System (SIS)
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27
  • Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 2.35 kg
  • Für Handbetätigung
  • Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für Hazet 165-L

Hazet Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle Hazet Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 18
Weitere Informationen:
Material:
Schaumstoff
Teile im Satz:
18
Ausführung:
bestückt
Leer:
Nein
Griffmulden:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Passend für:
alle Hazet-Werkstattwagen mit Schubfächern
Anzahl der Teile:
18
Satzinhalt Größe:
1/2
Modultyp:
1/3
Verwendung:
Steckschlüssel
Anzahl:
18-teilig
Bestückung:
Umschaltknarre 1/2", 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm, Verlängerung 1/2" 123; 248 mm, Kardangelenk 1/2"
Hersteller:
Hazet
Breite:
172 mm
Farbe:
schwarz/blau
Länge:
342 mm
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Größe:
1/3
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 171,31*
€ 203,09*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 170,61*
€ 203,11*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,65*
€ 206,98*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,94*
€ 208,41*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 181,56*
€ 214,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,95*
€ 255,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,99*
€ 246,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 206,45*
€ 245,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,41*
€ 232,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,45*
€ 225,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,56*
€ 216,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 181,56* pro Satz)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.