Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picard Schlosserhammer SecuTec®, Nr. 12 HS, 600 g, 330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Picard Schlosserhammer SecuTec®, Nr. 12 HS, 600 g, 330 mm
Picard Schlosserhammer SecuTec®, Nr. 12 HS, 600 g, 330 mm
Picard Schlosserhammer SecuTec®, Nr. 12 HS, 600 g, 330 mm
Picard Schlosserhammer SecuTec®, Nr. 12 HS, 600 g, 330 mm
Picard Schlosserhammer SecuTec®, Nr. 12 HS, 600 g, 330 mm
Picard Schlosserhammer SecuTec®, Nr. 12 HS, 600 g, 330 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p875813
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     4016671027976
EAN/GTIN:
     4016671027976
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form)

Sicherheit in der Werkstatt, der Industrieproduktion und auf der Baustelle durch das Sicherheitssystem mit der patentierten Keilschraube.

  • Deutsche Form
  • Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
  • Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
  • Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen
  • Sichere Verbindung von Kopf und Stiel durch patentierte SecuTec Keilschraube
  • Gehärtete Stielschutzhülse
  • Doppelt geschweifter Hickorystiel
  • DIN 1041


Anwendungsgebiete

Schlosser - Klempner

Werkstoff

Stiel

  • Hickory
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Stielmaterial:
Hickory
Kopfgewicht:
600
Hersteller:
Picard
Weitere Suchbegriffe: Schlosserhammer, Hammer, Picard,, SecuTec®
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 6,90*
ab € 13,01*
€ 18,59*
4 Tage
13
€ 4,79*
ab € 13,56*
€ 19,37*
1 Tag
16
€ 7,90*
ab € 13,64*
€ 19,42*
4 Tage
5
€ 4,30*
ab € 13,98*
€ 20,40*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 14,77*
€ 22,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0032700-0200
ab € 9,88*
Ähnlich
Picard
0000101-0050
ab € 8,86*
Ähnlich
Picard
0000102-0100
ab € 9,44*
Ähnlich
Picard
0001202-0200
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.