Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p876045 Herst.-Nr.: 600N-50 EAN/GTIN: 4000896048571 |
| |
|
| | |
| - Ringschlüsselkopf 10° gekröpft
- DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738
- Lange schlanke Ausführung
- Schlanke Köpfe
- Schaft mit extra stabilem Hazet Doppel-T-Profil
- Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
- Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
- DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
- Made In Germany
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 50 mm
- Abmessungen / Länge: 560 mm
- Netto-Gewicht (kg): 2.28 kg
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Ausführung: | Ringmaulschlüssel | Kopfhöhe 2: | 16,5 | Kopfhöhe 1: | 26 | Ringstellung: | 15° abgewinkelt ° | SB-Verpackt: | Nein | Außenmaß (b1): | 75 | Außenmaß (b2): | 103 | Maulstellung: | gerade ° | Oberflächenausführung: | verchromt | Ringstärke: | 26 mm | Maulstärke: | 16,5 mm | Winkel: | gerade | Material: | Chrom- Vanadium- Stahl | Norm: | DIN 3113/ ISO 3318 | Gesamtlänge: | 560 mm | Hersteller: | Hazet | Schlüsselweite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ringratsche gekröpft hazet, knarrenringmaulschlüssel hazet, knarrenringmaulschlüssel gekröpft, 3113, einzeln, DIN, metrisch, Hazet, |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,24* | € 172,17* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 145,87* | € 172,36* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,34* | € 176,11* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 150,54* | € 181,93* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 153,52* | € 182,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|