Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN 3113A 50 mm Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel DIN 3113A 50 mm Hazet
Ringmaulschlüssel DIN 3113A 50 mm Hazet
Artikel-Nr.:
     6C8MS-162967
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     600N-50
EAN/GTIN:
     4000896048571
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel, gerade, Hazet

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit stabilem Schaft mit Doppel-T-Profil.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
50 mm
Maulstärke:
16,5 mm
Ringstärke:
26 mm
Gesamtlänge:
560 mm
genormt:
nach DIN 3113 Form B, ISO 7738
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
600N-50
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
€ 4,90*
ab € 146,57*
€ 172,18*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,25*
€ 175,76*
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 151,21*
€ 177,06*
€ 4,90*
ab € 152,33*
€ 179,80*
Lager 6C8MS
24
Frei Haus
ab € 150,62*
€ 181,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,72*
€ 216,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,85*
€ 205,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 171,12*
€ 203,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,97*
€ 192,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 161,57*
€ 192,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 161,41*
€ 192,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,26*
€ 189,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,62*
€ 179,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.