Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p876184 Herst.-Nr.: 1100Z-36 EAN/GTIN: 4000896002528 |
| |
|
| | |
| - Kurze Ausführung
- Mit Rändelung
- Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll)
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 36 mm
- Abmessungen / Länge: 67 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 52 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 48 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.53 kg
- Für Handbetätigung
Außerhalb der DIN-Reihe Weitere Informationen: | | Norm: | DIN 3120 – D 25, ISO 1174 | SB-Verpackt: | Nein | Ausführung: | Stecknuss | Oberflächenausführung: | verchromt | VDE-geprüft: | Nein | Außen-Ø Antrieb: | 48 mm | Außen-Ø Abtrieb: | 52 mm | Abtriebsgröße: | 36 | Antriebsgröße: | 1 in | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | Hazet | Ausführung kurz / lang: | kurz | Schlüsselweite: | 36 | Rändelung: | Ja | Durchmesser 2: | 48 | Antriebsnorm: | DIN 3120 – D 25, ISO 1174 | Durchmesser 1: | 52 | GS-geprüft: | Nein | Veredelung: | poliert, verchromt | VDE Prüfzeichen: | Nein | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Isoliert nach DIN EN 60 900: | Nein | Gesamtlänge: | 67 | Antriebsform: | Vierkant | Antriebsvierkant: | 1 | Abtriebsform: | Außen-Vielzahn (XZN) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten hazet, sechskant steckschlüsseleinsatz, 1 zoll knarrenkasten, Hazet, Steckschlüssel-Einsatz, 12-kant, |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 36,59* | € 44,08* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 36,41* | € 47,09* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 38,34* | € 49,41* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 38,86* | € 49,98* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 41,23* | € 54,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|