Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEMKA Kettenpfosten, g/s, 1000 mm, Ø 63 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEMKA Kettenpfosten, g/s, 1000 mm, Ø 63 mm
TEMKA Kettenpfosten, g/s, 1000 mm, Ø 63 mm
TEMKA Kettenpfosten, g/s, 1000 mm, Ø 63 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p878633
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     4250410140353
EAN/GTIN:
     4250410140353
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Kettenpfosten • Material: aus PP-Polycarbonat • Farbe rot-weiß • Mit retroreflektierenden Streifen, Reflexionsklasse RA 2 • Weiße Schrauböse mit M36-Gewinde zur Aufnahme von Schildern
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/schwarz
Material:
Polypropylen
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Hersteller:
Temka
Höhe:
1000 mm
Gewicht:
4,2 kg
Ausführung:
Kettenpfosten
Länge:
1000 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 20,08*
€ 28,54*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 21,52*
€ 29,19*
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 21,63*
€ 29,34*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 21,61*
€ 29,34*
10 Tage
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 20,04*
€ 29,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
13127 GS
ab € 6,51*
Zubehör
Temka
ab € 8,73*
Zubehör
Temka
ab € 40,55*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,40*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.