Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenpfosten, g/s, 1000mm, Ø 63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenpfosten, g/s, 1000mm, Ø 63mm
Kettenpfosten, g/s, 1000mm, Ø 63mm
Kettenpfosten, g/s, 1000mm, Ø 63mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4250410140353
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250410140353
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Kettenpfosten

• Material: aus PP-Polycarbonat • Farbe rot-weiß • Mit retroreflektierenden Streifen, Reflexionsklasse RA 2 • Weiße Schrauböse mit M36-Gewinde zur Aufnahme von Schildern

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30305765
Ausführung:
gelb/schwarz
Gesamtlänge:
1000 mm
Gewicht ca.:
4,2 kg
Herstellerartikelnummer:
12403 SG
Herstellername:
Temka GmbH
Markenname:
Temka
Pfosten-Ø:
63 mm
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 20,28*
€ 26,83*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 21,45*
€ 27,04*
6 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 21,63*
€ 27,19*
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 21,50*
€ 27,19*
9 Tage
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 19,95*
€ 27,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
13127 GS
ab € 6,51*
Zubehör
Temka
ab € 9,31*
Zubehör
Temka
ab € 40,33*
Zubehör
Temka
ab € 4,87*
Zubehör
Temka
ab € 13,39*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.