Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealspaten Frankfurter Schaufel mit E-Stiel, rot, Gr. 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Idealspaten Frankfurter Schaufel mit E-Stiel, rot, Gr. 5
Idealspaten Frankfurter Schaufel mit E-Stiel, rot, Gr. 5
Idealspaten Frankfurter Schaufel mit E-Stiel, rot, Gr. 5
Idealspaten Frankfurter Schaufel mit E-Stiel, rot, Gr. 5
Idealspaten Frankfurter Schaufel mit E-Stiel, rot, Gr. 5
Artikel-Nr.:
     5417B-p878644
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     4005827510271
EAN/GTIN:
     4005827510271
Suchbegriffe:
Frankfurter Schaufel
Frankfurter Schippe
Frankfurterschaufel
Frankfurterschippe
Frankfurter Schaufel DIAMANT-PIONIER • Rot pulverbeschichtet, gehärtet
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Größe:
5
Blatthöhe:
300
Blattveredelung:
rot pulverbeschichtet
Stielform:
Langstiel
Stielmaterial:
Esche
Mit Stiel:
Ja
Modell:
DIAMANT-PIONIER Frankfurter Schaufel
Hersteller:
Idealspaten
Breite 2:
270 mm
Breite 1:
270 mm
Marke:
Idealspaten
Gewicht:
1800 g
Stiellänge:
1300 mm
Stiel:
Ja
Blattbreite:
270 mm
Blattlänge:
300 mm
Ausführung:
Frankfurter Schaufel
Weitere Suchbegriffe: Stechschaufel, Idealspaten, Spaten, frankfurter schaufel, Frankfurter, Schaufel, mit, E-Stiel,, rot,
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27
€ 35,99*
ab € 16,25*
€ 22,69*
€ 4,80*
ab € 16,58*
€ 22,93*
€ 4,80*
ab € 16,59*
€ 22,93*
2 Tage
19
€ 6,90*
ab € 21,56*
€ 29,49*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 18,95*
€ 32,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.