Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Bohrmaschine GBM 13-2 RE, incl. Zubehör, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Bohrmaschine GBM 13-2 RE, incl. Zubehör, Karton
Bosch Bohrmaschine GBM 13-2 RE, incl. Zubehör, Karton
Bosch Bohrmaschine GBM 13-2 RE, incl. Zubehör, Karton
Bosch Bohrmaschine GBM 13-2 RE, incl. Zubehör, Karton
Bosch Bohrmaschine GBM 13-2 RE, incl. Zubehör, Karton
Bosch Bohrmaschine GBM 13-2 RE, incl. Zubehör, Karton
Bosch Bohrmaschine GBM 13-2 RE, incl. Zubehör, Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p882439
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06011B2001
EAN/GTIN:
     3165140797955
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Bosch Bohrmaschine GBM 13-2 RE
Die kabelgebundene GBM 13-2 RE Professional ist eine 2-Gang-Bohrmaschine für Präzisionsbohrungen.
Der leistungsstarke 750-Watt-Motor und das hohe Drehmoment sorgen für einen schnellen Arbeitsfortschritt und ermöglichen Bohrungen in Stahl mit einem Durchmesser von bis zu 13 mm.
Sie zeichnet sich durch ein kompaktes und ergonomisches Design aus, das eine gute Werkzeughandhabung für präzises Arbeiten ermöglicht.
Diese Bohrmaschine verfügt ferner über ein 2-Gang-Getriebe und ein Stellrad zur Drehzahlvorwahl für präzise Leistung in vielseitigen Anwendungen.
Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Bohrarbeiten in Metall und Holz.
Die GBM 13-2 RE Professional bietet die Möglichkeit, aus drei verschiedenen Spannfuttern auszuwählen, und verfügt über Funktionen wie Rechts-/Links-Lauf, Überlastkupplung und Drehzahlvorwahl sowie variable Drehzahl.

Im Lieferumfang enthalten:
  • Zahnkranzbohrfutter 1,5 - 13 mm (1 608 571 062)
  • Zusatzhandgriff (2 602 025 190)
  • Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)
  • Karton
Weitere Informationen:
Aufbewahrung:
Karton
Max. Lastdrehzahl 2. Gang:
1750
Max. Lastdrehzahl 1. Gang:
500
Max. Frequenz:
60
Min. Frequenz:
50
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
20
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
8
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
32
Min. Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
3000
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
1000
Max. Leerlaufdrehzahl:
1750
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Bohr-Ø Holz:
32 / 20 mm
Power-Control:
nein
Nenndrehzahl:
500 / 1750 min-1
Bohrschrauben:
nein
Spannung, elektrisch:
230 V
Auto-Lock:
nein
Bohr-Ø Stahl:
13 / 8 mm
Rechts-/Links-Lauf:
ja
Nennaufnahmeleistung:
750 W
Electronic:
ja
Constant-Electronic:
nein
Leerlaufdrehzahl:
0 – 1000 / 3000 min-1
Softgrip:
ja
Mehrgang:
ja
Maschine:
Ja
Bohr-Ø Alu:
20 / 12 mm
Drehmoment, max.:
39,5 / 12,5 Nm
Spindelhalsdurchmesser:
43,0 mm
Torque-Abschaltung:
nein
Nenndrehmoment:
6,8 / 2,5 Nm
Überlastkupplung:
ja
Bohrspindelanschlussgewinde:
1/2" – 20 UNF
Stufenlose Drehzahlregelung:
ja
Bohrfutter, Ausführung:
Zahnkranzbohrfutter
Press+Lock:
nein
Gewicht:
2,4 kg
Höhe:
80 mm
Breite:
283 mm
Länge:
358 mm
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
3200 U/min
Max. Bohrdurchmesser in Aluminium:
20 mm
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
13 mm
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
32 / 20 mm
max. Drehmoment:
39,5 N
Werkzeugaufnahme:
1/2"
Spannung:
230 V
Hersteller:
Bosch
Abgabeleistung:
353 W
Leistungsaufnahme:
750 W
Weitere Suchbegriffe: Handbohrmaschine, elektrobohrmaschine bosch, 2 gang bohrmaschine, Bosch, Bohrmaschine, GBM, 13-2, RE,, incl.
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 189,61*
€ 223,56*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 191,42*
€ 224,52*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 195,68*
€ 229,56*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 192,72*
€ 238,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 204,92*
€ 240,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,56*
€ 266,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,87*
€ 254,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 213,34*
€ 253,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,93*
€ 240,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,68*
€ 232,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,61*
€ 225,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601473600
ab € 88,89*
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 192,88*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 528,78*
Sonstiges
Bosch
0601472600
ab € 81,01*
Sonstiges
Bosch
0601132703
ab € 238,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.