Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschine GBM 10 RE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0601473600
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601473600
EAN/GTIN:
     3165140485968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Bohrmaschine GBM 10 RE, Die kabelgebundene GBM 10 RE Professional ist eine kompakte 1-Gang-Bohrmaschine. Ihr zuverlässiger 600-Watt-Motor ermöglicht Bohrungen bis zu 10 mm Durchmesser in Metall. Das leichte und kompakte Gehäuse dieser Bohrmaschine bietet Komfort mit perfekter Handhabung und Wendigkeit bei mittelschweren Anwendungen. Darüber hinaus ist die Spindel dieses Bohrers in den Lagern fixiert. Dies ermöglicht eine hohe Betriebsstabilität und damit ein hochpräzises Bohren. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Bohrarbeiten in Metall und Holz. Darüber hinaus verfügt die GBM 10 RE Professional über Funktionen wie Rechts-/Links-Lauf und variable Drehzahlvorwahl. Schnellspannbohrfutter 1 – 10 mm (ET-Nr. 2 609 110 750)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
240 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
280 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
70 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
240 x 280 x 70 mm
Spannung, elektrisch, bis zu:
230 V
Spannung, elektrisch:
230 V
Werkzeugaufnahme:
1/2"
Nenneingangsleistung:
600 W
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
2600 U/min
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang:
0 - 2600 min-1
Abgabeleistung:
360 W
Gewicht:
1.7 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
68 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
267 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
194 mm
Bohr-Ø Holz, bis:
25 mm
Bohr-Ø Holz:
25 mm
Bohr-Ø Stahl, bis:
10 mm
Bohr-Ø Stahl:
10 mm
Nenndrehzahl, 1. Gang:
1676 min-1
Nenndrehzahl:
1676 min-1
Nenndrehmoment, 1. Gang:
20.0 Nm
Nenndrehmoment:
20.0 Nm
Bohrspindelanschlussgewinde:
1/2"
Bohrfutterspannbereich, min.:
1 mm
Bohrfutterspannbereich, max.:
10 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
1 - 10 mm
Bohr-Ø Alu, bis:
10 mm
Bohr-Ø Alu:
10 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
4.8 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
2.8 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Kompakte 1-Gang-Bohrmaschine
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Zuverlässiger 600-Watt-Motor für Bohrungen bis zu 10 mm Durchmesser in Metall | Leichtes und kompaktes Gehäuse für Komfort mit perfekter Handhabung und Wendigkeit bei mittelschweren Anwendungen | In den Lagern fixierte Bohrspindel für Stabilität im Betrieb und hochpräzises Bohren
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Nichteisenmetall | Bohren in Stein | Trockenbohren in Stein | Schrauben | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Holz | Bürsten von Nichteisenmetall
Titel:
Bohrmaschine GBM 10 RE Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter 1 - 10 mm (ET-Nr. 2 609 110 750)
SOL Date:
01.07.2009
Unterteilung der Produktkategorien:
Bohrmaschine
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 2600 1/min
Bohrfutter-Spannweite:
1 mm | 10 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
25 mm
Maschinengewicht:
1.7 kg
Nennleistungsaufnahme:
600 W
Max. Lastdrehzahl 1. Gang:
1676 1/min
Max. Drehmoment:
20.0 Nm
Länge:
267 mm
Breite:
68 mm
Höhe:
194 mm
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
4.8 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schrauben):
2.8 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schrauben):
1.5 m/s²
Bruttogewicht:
2,205 kg
Nettogewicht:
2,174 kg
Volumen:
4,704 dm3
Abmessung Länge:
280 mm
Abmessung Breite:
240 mm
Abmessung Höhe:
70 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
A
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,84*
€ 125,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,14*
€ 116,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 7,11*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,34*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,11*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 13,09*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,86*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,58*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 14,49*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,42*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 51,87*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,46*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 21,34*
Zubehör
Bosch
2607018361
ab € 26,16*
Zubehör
Bosch
2607018726
ab € 28,92*
Zubehör
Bosch
2608587015
ab € 35,89*
Zubehör
Bosch
2607002786
ab € 19,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.