Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer Stahlblech verzinkt12l leichte Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eimer Stahlblech verzinkt12l leichte Ausführung
Eimer Stahlblech verzinkt12l leichte Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417B-p885285
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569220309
EAN/GTIN:
     4053569220309
Suchbegriffe:
Baueimer
Blecheimer
Metall-Eimer
Metalleimer
Baueimer • Material: Stahlblech, verzinkt • Mit Holzgriff
Weitere Informationen:
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Volumen:
12 l
Farbe:
verzinkt
Ausführung:
verzinkt
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Kranbar:
Nein
Artikel-Beschreibung:
Baueimer
Inhalt ca.:
12
Höhe:
280 mm
Breite:
320 mm
Inhalt:
12 l
Weitere Suchbegriffe: Haushaltseimer, Putzeimer, Wirtschaftseimer, putzeimer verzinkt, haushaltseimer 12l, haushaltseimer, verzinkt, Baueimer,, Umwelt, Müllbehälter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
116
20
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 6,07*
2 Tage
116
1
€ 6,90*
ab € 4,57*
€ 6,92*
9 Tage
99
1
€ 4,79*
ab € 4,58*
€ 6,93*
1 Tag
149
1
€ 7,90*
ab € 4,59*
€ 6,93*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,39*
€ 8,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
1 Stück enthält 12.000 Milliliter (ab € 0,00045* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.