Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer Stahlblech verzinkt12l schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eimer Stahlblech verzinkt12l schwere Ausführung
Eimer Stahlblech verzinkt12l schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417B-p885286
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569220316
EAN/GTIN:
     4053569220316
Suchbegriffe:
Baueimer
Blecheimer
Metall-Eimer
Metalleimer
Baueimer • Stahlblech, verzinkt • Mit Holzgriff
Weitere Informationen:
Kranbar:
Nein
Artikel-Beschreibung:
Baueimer
Inhalt ca.:
12
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Volumen:
12 l
Farbe:
verzinkt
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Inhalt:
12 l
Weitere Suchbegriffe: Haushaltseimer, Putzeimer, Wirtschaftseimer, haushaltseimer 12l, haushaltseimer, Baueimer,, Müllbehälter, Umwelt, verzinkt
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
848
10
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 8,97*
2 Tage
848
1
€ 6,90*
ab € 6,64*
€ 9,17*
1 Tag
854
1
€ 7,90*
ab € 7,18*
€ 9,94*
3 Tage
860
1
€ 4,30*
ab € 7,40*
€ 10,48*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,51*
€ 12,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.