Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Fixhalter B34xT37xD12 mm, für Kabel und Schläuche für Lochplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bott Fixhalter B34xT37xD12 mm, für Kabel und Schläuche für Lochplatten
Bott Fixhalter B34xT37xD12 mm, für Kabel und Schläuche für Lochplatten
Bott Fixhalter B34xT37xD12 mm, für Kabel und Schläuche für Lochplatten
Bott Fixhalter B34xT37xD12 mm, für Kabel und Schläuche für Lochplatten
Artikel-Nr.:
     5417B-p885347
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     4049751523631
EAN/GTIN:
     4049751523631
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Fixhalter • Leitungen, Kabel oder Schläuche sicher und einfach transportieren • 360° drehbar, dadurch viele Einsatzmöglichkeiten
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Hersteller:
Bott
Tiefe:
37 mm
Höhe:
12 mm
Breite:
34 mm
Weitere Suchbegriffe: bott lochplatte, lochplatte, Grundplatte, Halter, breiter, Loch-/Schlitzplattensysteme, Perfo-Fixhalter, Fixhalter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 47,47*
€ 61,46*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 48,11*
€ 62,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 48,44*
€ 62,55*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 47,30*
€ 62,63*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 48,82*
€ 62,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.