Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette, blau, 20, 200x160x90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkassette, blau, 20, 200x160x90
Geldkassette, blau, 20, 200x160x90
Geldkassette, blau, 20, 200x160x90
Artikel-Nr.:
     5417B-p885400
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569228954
EAN/GTIN:
     4053569228954
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Geldkassette • Material: Stahl, lackiert, robust • Nahtlos gezogen • Griff: vernickelt • Deckel: mit Schaumstoffeinlage • Münzgeldeinsatz: Kunststoff • Sicherheitszylinderschloss: mit 2 Schlüsseln • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Schlüssel Anzahl:
2
Einsatzart:
Münzgeldeinsatz
Anzahl Schlüssel:
2
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Farbe:
blau
Material:
Stahl
Gewicht:
800
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Höhe:
90 mm
Tiefe:
160 mm
Breite:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: geldkassette, Büroausstattung, Büromöbel, Geldkassetten, ohne, Zähl-Einsatz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,40*
€ 17,03*
6 Tage
52
1
€ 4,95*
ab € 12,27*
€ 17,22*
1 Tag
52
10
Frei Haus
ab € 13,56*
€ 18,49*
1
€ 4,80*
ab € 13,46*
€ 18,88*
2 Tage
52
1
€ 6,90*
ab € 13,76*
€ 19,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.