Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette,blau,20 200x160x90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkassette,blau,20 200x160x90
Geldkassette,blau,20 200x160x90
Artikel-Nr.:
     6C8MS-780899
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569228954
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
";Geldkassette

• Robuste Kassette aus lackiertem Stahl
• Nahtlos gezogen
• Griff vernickelt
• Deckel mit Schaumstoffeinlage
• Münzgeldeinsatz aus Kunststoff
• Sicherheitszylinderschloss 2 Schlüssel im Lieferumfang
• Garantie: 2 Jahre

"
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
200 mm
Tiefe:
160 mm
Höhe:
90 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 11,43*
€ 16,76*
7 Tage
56
1
€ 4,95*
ab € 12,29*
€ 16,94*
Lager 6C8MS
56
10
Frei Haus
ab € 13,57*
€ 18,45*
1
€ 4,80*
ab € 13,47*
€ 18,55*
3 Tage
56
1
€ 6,90*
ab € 13,77*
€ 18,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 184,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.