Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stark Metallkreissägeblatt HSS 315 x 2,5 x 32 240 BW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stark Metallkreissägeblatt HSS 315 x 2,5 x 32 240 BW
Stark Metallkreissägeblatt HSS 315 x 2,5 x 32 240 BW
Artikel-Nr.:
     5417B-p885821
Hersteller:
     Stark
Herst.-Nr.:
     4053569228121
EAN/GTIN:
     4053569228121
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 315 x32
kreissägeblatt
Metallkreissäge HSS, Oberfläche dampfangelassen Standardausführung, aus Hochleistungsschnellstahl, Oberfläche dampfangelassen, kombinierte Mitnahmelöcher, zum Schneiden von Stahl-Werkstoffen mit einer Festigkeit von 3mm . Zahnform BW: Zum Schneiden von Rohren.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
315 mm
Anzahl-NL/Ø Teilkreis:
2/8/45+2/9/50+2/11/63 mm
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Nebenlöcher Ja/Nein:
Ja
Bohrung:
32
Anzahl NL/Ø/Teilkreis:
2/8/45 + 2/9/50 + 2/11/63 mm
Hersteller:
Stark
Nebenlöcher (Anzahl NL/Ø/Teilkreis):
2/8/45+2/9/50+2/11/63 mm
Schnittbreite:
2,5
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
90 m/min
Schnittwert INOX:
15 m/min
Breite:
2,5
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
130 m/min
Werkstoff:
HSS
Schnittwert Gusseisen:
15 m/min
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
15 m/min
Nebenlöcher:
2/8/45+2/9/50+2/11/63
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
30 m/min
Zahnform:
Bogenzahn
Anzahl der Zähne:
240
Bohrungsdurchmesser:
32
Außendurchmesser:
315
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt stark, Stark, Metallkreissägeblatt, HSS, 315, x, 2,5
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,47*
€ 101,80*
4 Tage
1
€ 9,95*
ab € 83,28*
€ 101,81*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 85,64*
€ 104,41*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 87,30*
€ 106,55*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 90,87*
€ 113,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,87*
€ 135,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,96*
€ 130,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 109,56*
€ 130,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,23*
€ 121,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.