| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p888185 Herst.-Nr.: 22738-58 EAN/GTIN: 4025888253177 |
| |
|
| | |
| Elysee Warnlatzhose Colmar und Metz
Ausführung: - Wasser-, öl- und schmutzabweisend durch hochwertige Beschichtung
- Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ 5510 Reflexmaterial
- Moderne und ergonomische Passform
- Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- Elastische Einsätze im Taillenbund
- YKK®-Hosen-Reißverschluss aus Metall
- Breiter vorgenähter Saum, Saumverlängerung um 3 cm ohne Nähen möglich
- 2 Seitentaschen, 1 Latztasche mit 2 Bleistifttaschen
- 1 Oberschenkeltasche mit verdeckter Handytasche
- 2 Gesäßtaschen, eine mit Patte
- Zollstock-, Werkzeug- und Bleistifttasche
- Verstärkung 100 % Polyamid Norm nach EN 20471, Klasse 1, EN 13688
Material: 80 % Polyester, 20 % Baumwolle, ca. 280 g/m Weitere Informationen: | | Hersteller Name: | Colmer | Warnschutzklasse: | Klasse 1 | Gewicht: | 280 g/m² | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Internetfarbe: | gelb | Form: | lang | Material: | 80% Polyester / 20% Baumwolle | Hersteller: | Elysee | Farbe: | gelb/grau | Größe: | 58 | Ausführung: | Warnschutzhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, warnschutz latzhose, »Colmar«, »Metz«, Warnschutzkleidung, Berufskleidung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 51,17* | € 67,07* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,64* | € 67,31* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,92* | € 86,61* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 70,22* | € 87,85* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,10* | € 88,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|