Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Latzhose Herren PERFORMANCE 24 Gr. 58 schwarz/türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Latzhose Herren PERFORMANCE 24 Gr. 58 schwarz/türkis
Fortis Latzhose Herren PERFORMANCE 24 Gr. 58 schwarz/türkis
Fortis Latzhose Herren PERFORMANCE 24 Gr. 58 schwarz/türkis
Fortis Latzhose Herren PERFORMANCE 24 Gr. 58 schwarz/türkis
Fortis Latzhose Herren PERFORMANCE 24 Gr. 58 schwarz/türkis
Artikel-Nr.:
     5417B-p888489
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784767668
EAN/GTIN:
     4317784767668
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose 58
arbeitslatzhose
FORTIS Latzhose Herren PERFORMANCE 24

Ausführung:
  • elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit 
  • viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett 
  • Kniepolstertaschen aus Cordura mit Klettverschluss oben 
  • teilweise Cordura-Verstärkungen an den Taschen 
  • reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit 
  • Latz mit Innen- und Außentaschen 
  • Längenverstellbare Träger mit Elastikeinsatz 
  • dehnbare Bewegungszone im Rücken 
  • Gürtelschlaufen
Material:
  • 65% Polyester / 35% Baumwolle Twill

Weitere Informationen:
Gewicht:
245 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Verschlussart:
Clipverschluss
Marke:
FORTIS
Ausstattung:
Hosenträger mit Elastikeinsatz
Pflegeanleitung:
waschbar bis 60°C
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Fortis
Form:
lang
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Farbe:
schwarz/türkis
Größe:
58
Ausführung:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: Fortis-Latzhose Gr. 58 schwarz/türkis
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 6,90*
ab € 41,44*
€ 54,35*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 40,64*
€ 58,94*
4 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 48,26*
€ 61,69*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 51,90*
€ 67,81*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 53,46*
€ 68,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.