| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p888569 Herst.-Nr.: 4317784766784 EAN/GTIN: 4317784766784 |
| |
|
| | |
| FORTIS Latzhose Herren PERFORMANCE 24
Ausführung: - elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
- viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
- Kniepolstertaschen aus Cordura mit Klettverschluss oben
- teilweise Cordura-Verstärkungen an den Taschen
- reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
- Latz mit Innen- und Außentaschen
- Längenverstellbare Träger mit Elastikeinsatz
- dehnbare Bewegungszone im Rücken
- Gürtelschlaufen
Material: - 65% Polyester / 35% Baumwolle Twill
Weitere Informationen: | | Hauptfarbton: | brown | Norm: | ohne | Hauptfarbe: | braun | Gewicht: | 245 g/m² | Farbigkeit: | mehrfarbig | Größenspiegel: | 46-64, 27-34, 90-110 | Verstärkung: | Taschenverstärkung | Basis: | Berufslatzhose | Sichtbarkeit: | Reflexeffekt | Branche: | universelle Branche | Schlaufenart: | Gürtelschlaufen | Verschlussart: | Clipverschluss | Marke: | FORTIS | Gewebeart: | Twill | Eigenname Material: | Cordura® | Material Schnalle: | Kunststoff | Schnallenart: | Steckschnalle | Ausstattung: | Hosenträger mit Elastikeinsatz | Nebenfarbe: | beige | Textilpflege: | Waschen 60 °C | Grammatur: | 245 g/m² | Taschenart: | Kniepolstertaschen mit Klettverschluss | Pflegeanleitung: | waschbar bis 60°C | Internetfarbe: | braun | Hersteller: | Fortis | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | lang | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Ausführung: | Latzhose | Farbe: | braun/beige | Größe: | 31 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fortis-Latzhose Gr. 31 braun/beige |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 54,17* | € 70,55* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,27* | € 70,75* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 56,35* | € 71,07* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,01* | € 72,02* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 59,64* | € 75,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|