Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY C-Schraubzwinge CDF-C 75/60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY C-Schraubzwinge CDF-C 75/60
BESSEY C-Schraubzwinge CDF-C 75/60
BESSEY C-Schraubzwinge CDF-C 75/60
BESSEY C-Schraubzwinge CDF-C 75/60
Artikel-Nr.:
     5417B-p890319
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008158028958
Suchbegriffe:
C-Schraubzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Spannkraft bis zu 18.000 N Gesenkgeschmiedet, hochstabil Verkupferte Spindel verhindert Anhaften von Schweißspritzern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Rabattgruppe:
VB0002
Hersteller:
BESSEY
Spannweite min/max:
0-75 mm
Spannkraft:
13 kN
Ausladung:
60 mm
Gewicht:
850 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 16,82*
€ 24,41*
17 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 24,86*
€ 31,32*
18 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 24,94*
€ 32,41*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 23,99*
€ 33,88*
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 30,43*
€ 37,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
SC40
ab € 20,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.