Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY C-Schraubzwinge CDF-C 105/85


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY C-Schraubzwinge CDF-C 105/85
BESSEY C-Schraubzwinge CDF-C 105/85
BESSEY C-Schraubzwinge CDF-C 105/85
BESSEY C-Schraubzwinge CDF-C 105/85
Artikel-Nr.:
     5417B-p890321
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008158028965
Suchbegriffe:
C-Schraubzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Spannkraft bis zu 18.000 N Gesenkgeschmiedet, hochstabil Verkupferte Spindel verhindert Anhaften von Schweißspritzern
Weitere Informationen:
Hersteller:
BESSEY
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Rabattgruppe:
VB0002
Spannkraft:
16,5 kN
Spannweite min/max:
0-105 mm
Ausladung:
85 mm
Gewicht:
1,60 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 20,27*
€ 28,76*
18 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 29,76*
€ 36,79*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 27,71*
€ 39,40*
18 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 34,50*
€ 44,53*
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 36,73*
€ 44,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
CDF403C
ab € 16,88*
Ähnlich
BESSEY Tool
SC40
ab € 20,05*
Ähnlich
BESSEY Tool
VC2
ab € 26,20*
Ähnlich
RS Pro
8296155
ab € 44,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.