Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY C-Schraubzwinge CDF-C 205/125


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY C-Schraubzwinge CDF-C 205/125
BESSEY C-Schraubzwinge CDF-C 205/125
BESSEY C-Schraubzwinge CDF-C 205/125
BESSEY C-Schraubzwinge CDF-C 205/125
Artikel-Nr.:
     5417B-p890322
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008158028989
Suchbegriffe:
C-Schraubzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Spannkraft bis zu 18.000 N Gesenkgeschmiedet, hochstabil Verkupferte Spindel verhindert Anhaften von Schweißspritzern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Rabattgruppe:
VB0002
Hersteller:
BESSEY
Spannweite min/max:
0-205 mm
Spannkraft:
17 kN
Ausladung:
125 mm
Gewicht:
3420 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 40,44*
€ 55,25*
17 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 50,61*
€ 60,98*
18 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 49,97*
€ 62,59*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 48,95*
€ 65,82*
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 61,73*
€ 74,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
CDF403C
ab € 16,82*
Ähnlich
BESSEY Tool
SC40
ab € 20,52*
Ähnlich
BESSEY Tool
VC2
ab € 25,30*
Ähnlich
RS Pro
7719350
ab € 82,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.