Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY C-Schraubzwinge VC 250/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY C-Schraubzwinge VC 250/100
BESSEY C-Schraubzwinge VC 250/100
BESSEY C-Schraubzwinge VC 250/100
BESSEY C-Schraubzwinge VC 250/100
Artikel-Nr.:
     5417B-p890323
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008158019345
Suchbegriffe:
C-Schraubzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Spannkraft bis zu 15.000 N Bruchsicher und vergütet Bewährte BESSEY Ganzstahl-Qualität
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schienenprofil:
40 x 20
Rabattgruppe:
VB0002
Hersteller:
BESSEY
Spannweite min/max:
0-250 mm
Schienenprofildicke:
20 mm
Schienenprofilbreite:
40 mm
Spannkraft:
15 kN
Ausladung:
100 mm
Gewicht:
4010 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 81,36*
€ 96,46*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 78,40*
€ 102,37*
18 Tage
unbekannt
48
Frei Haus
ab € 89,35*
€ 107,52*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 99,43*
€ 117,61*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 89,33*
€ 122,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,14*
€ 115,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,08*
€ 110,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
CDF403C
ab € 16,82*
Ähnlich
BESSEY Tool
VC2
ab € 25,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.